Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNI10-250DFIX naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 50 pk | AE7DJD 5X426

3M MNI10-250DFIX naaras irrotettava keltainen 12 - 10 awg, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE7DJD Malli: MNI10-250DFIXRistiviite: 5X426

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.128 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon, täynnä
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.99 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliKokonaispituusSaumaVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MNU18-187DFIX naaras irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "punainenTinattu kupari0.81 "Pakattu0.187 x 0.020 "22-18 AWG€66.33
3M MNU14-187DFIX Naaras Disconnect Sininen 16 - 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "sininenTinattu kupari0.81 "Pakattu0.187 x 0.020 "16-14 AWG€105.20
3M MNU18-250DFIX naaras irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "punainenPeltattu messinki0.89 "Pakattu0.250 x 0.032 "22-18 AWG€72.69
3M MNU14-250DFIX Naaras Disconnect Sininen 16 - 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "sininenTinattu kupari0.89 "Pakattu0.250 x 0.032 "16-14 AWG€64.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNI10-250DFIX naaras irrotettava keltainen 12 - 10 awg, 50 pk
€47.93 / yksikkö