Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07000.480.0160 Pistorasia Ruuviluokka 12.9 Teräs M48 x 5.00x160mm | AH7TNT 38CX10

GRAINGER M07000.480.0160 kantapää, ruuvi, luokka 12.9, teräs M48 x 5.00 x 160 mm

Varastossa
Tuote: AH7TNT Malli: M07000.480.0160Ristiviite: 38CX10 / 164G78
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
€78.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM48 x 5
Aseman koko36mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.72mm
Pään korkeus48mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus160mm
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M48
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus150mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2738
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07000.480.0160 kantapää, ruuvi, luokka 12.9, teräs M48 x 5.00 x 160 mm
€78.76 / yksikkö