Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07000.200.0035 Pistorasia, Ruuviluokka 12.9 Teräs M20 x 2.50, Pituus 35mm, 10PK | AH7TKJ 38CW32

GRAINGER M07000.200.0035 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M20 x 2.50, pituus 35 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7TKJ Malli: M07000.200.0035Ristiviite: 38CW32 / 164G04

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€64.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Aseman koko17mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.30mm
Pään korkeus20mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus35mm
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M20
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5476
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07000.200.0035 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M20 x 2.50, pituus 35 mm, 10PK
€64.38 /pakkaus