GRAINGER M04210.240.0075 Rakennepultti Hiiliteräs M24 x 3 X 75Mm, 25PK | AH7TGR 38CV69

GRAINGER M04210.240.0075 Rakennepultti hiiliteräs M24 x 3 x 75 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7TGR Malli: M04210.240.0075Ristiviite: 38CV69

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka10.9
Pää Dia.41mm
Pään korkeus15mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus75mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus39mm
Kierteen kokoM24 x 3
KiertyyppiOsittain kierteitetty
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0944
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04210.240.0075 Rakennepultti hiiliteräs M24 x 3 x 75 mm, 25PK
€558.05 /pakkaus