GRAINGER M04210.120.0100 Rakennepultti Hiiliteräs M12 x 1.75 X 100Mm, 50PK | AH7TFA 38CV31

GRAINGER M04210.120.0100 Rakennepultti hiiliteräs M12 x 1.75 x 100 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7TFA Malli: M04210.120.0100Ristiviite: 38CV31 / 167F02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka10.9
Pää Dia.22mm
Pään korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus100mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
KiertyyppiOsittain kierteitetty
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2578
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04210.120.0100 Rakennepultti hiiliteräs M12 x 1.75 x 100 mm, 50PK
€297.19 /pakkaus