Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-500A nopea sulake, 500 A, 250 VAC/DC | AE8QVQ 6F435

BUSSMANN FWP-500A nopea sulake, 500 A, 250 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AE8QVQ Malli: FWP-500ARistiviite: 6F435

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€744.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus700V AC
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaHigh Speed
YhteensopivaCHM-sarja
Nykyinen arvostelu500A
Tasajänniteluokitus700V DC-
Halkaisija2 1 / 2 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Sulakevahvistimet500
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10kA 700V DC, 200kA 700V AC
Pituus7 3 / 32 "
Valmistaja SarjaA70QS, Bussmann FWP, Littelfuse L70QS, Mersen A70P
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusHigh Speed
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot700 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.48
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.48
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWP-500A sulake soveltuu suuritehoisiin sähköjärjestelmiin suojaamaan kriittisiä laitteita ja piirejä ylivirtaolosuhteiden haitallisilta vaikutuksilta, kuten oikosuluilta ja vioista.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu lasikuidusta rakenteellisen jäykkyyden ja korkean eristyksen takaamiseksi, mikä takaa luotettavuuden.
  • Tämän nopean sulakkeen keskeytysarvot ovat 10 kA 700 VDC:llä ja 200 kA 700 VAC:lla, mikä takaa kattavan piirisuojauksen.
  • Se on suunniteltu pulttiliitännällä varmaa ja vaivatonta asennusta varten.
  • Tämä nopea sulake on suunniteltu yhdestä elementistä nopeaan ja tehokkaaseen suojaukseen herkissä piirisovelluksissa.
  • Siinä on nopeasti toimiva ominaisuus, joka tarjoaa nopean reagoinnin ylivirtatapauksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä sulakkeen kapasiteetti tarkoittaa?

V. Sulakkeen kapasiteetti, joka tunnetaan myös nimellä sulakkeen nimellisarvo, tarkoittaa virran määrää, joka tarvitaan sulakkeen katkaisumekanismin laukaisemiseen. Kun sulake palaa, se katkaisee sähkövirran virtapiirissä. Tyypillisesti sulakkeen ulkopinnassa ilmoitettu arvo on yleensä ilmaistu ampeereina. Ampeerit toimivat sähkövirran mittayksikkönä ja sanelevat virran suuruuden, joka voi kulkea sulakkeen läpi ennen kuin se aktivoi ja katkaisee piirin.

K. Onko sulakkeen nollaus turvallista?

V. Ennen katkaisijan nollaamista on tärkeää tunnistaa laukaisun taustalla oleva syy. Katkaisija on turvallista nollata vain, kun on varmistettu, että piiri on ylikuormitettu. Katkaisijan toistuva nollaus ratkaisematta pääongelmaa voi johtaa vaarallisiin seurauksiin, kuten valokaareen tai jopa tulipaloon.

K. Kuinka selvittää, mikä sulake on vaihdettava?

A. Tarkista sulakerasia ja lasikotelot, joissa sulakkeet ovat. Jos huomaat näkyvästi rikkoutuneen sulakkeen tai havaitset palaneen sulakkeen takia lasissa metallijäämiä, kyseinen sulake on vaihdettava. Muista katkaista virta ennen sulakkeen vaihtoa turvallisuussyistä.

K. Mitä laitetta käytetään sulakkeen toiminnan tutkimiseen?

V. Yleismittari tarvitaan sen varmistamiseksi, onko sulake palanut. Kun yleismittari on määritetty oikein, se voi mitata sulakeelementin vastuksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWP-100A nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu4.437 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€226.70
BUSSMANN FWP-1000A nopea sulake, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu7.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€1,808.18
BUSSMANN FWP-800A nopea sulake, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Lasikuitu | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu6.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€1,335.93
BUSSMANN FWP-70B nopea sulake, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€265.91
BUSSMANN FWP-80B nopea sulake, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€265.91
BUSSMANN FWP-90B nopea sulake, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€187.03
BUSSMANN FWP-100B nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€265.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-500A nopea sulake, 500 A, 250 VAC/DC
€744.17 / yksikkö