Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M04121.040.0001 kuusiomutteri M4 x 0.70 luokka 10 terässinkitty, 100PK | AH7TEN 38CU33

GRAINGER M04121.040.0001 kuusiomutteri M4 x 0.70 luokka 10 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7TEN Malli: M04121.040.0001Ristiviite: 38CU33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€14.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus3.2mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04121.040.0001 kuusiomutteri M4 x 0.70 luokka 10 terässinkitty, 100PK
€14.78 /pakkaus