GRAINGER M04005.200.0060 Rakennepultti Hiiliteräs M20 x 2.5, 60, 25PK | AH7TDA 38CT29

GRAINGER M04005.200.0060 Rakennepultti hiiliteräs M20 x 2.5, 60, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7TDA Malli: M04005.200.0060Ristiviite: 38CT29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.32mm
Pään korkeus13mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus60mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus33mm
Kierteen kokoM20 x 2.5
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.200.0060 Rakennepultti hiiliteräs M20 x 2.5, 60, 25PK
€422.07 /pakkaus