GRAINGER M04005.120.0050 Rakennepultti Hiiliteräs M12 X 50, 100PK | AH7TCH 38CT13

GRAINGER M04005.120.0050 Rakennepultti hiiliteräs M12 X 50, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7TCH Malli: M04005.120.0050Ristiviite: 38CT13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.22mm
Pään korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus50mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23mm
Kierteen kokoM12
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.120.0050 Rakennepultti hiiliteräs M12 X 50, 100PK
€198.11 /pakkaus