Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01320.140.0001 kuusiomutteri M14 x 2 luokka 8 teräs Yp, 50PK | AH7TBC 38CR25

GRAINGER M01320.140.0001 kuusiomutteri M14 x 2, luokka 8 teräs Yp, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7TBC Malli: M01320.140.0001Ristiviite: 38CR25 / 176F66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8
Korkeus11mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0732
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01320.140.0001 kuusiomutteri M14 x 2, luokka 8 teräs Yp, 50PK
€38.40 /pakkaus