GRAINGER M01100.982.0001 kuusiomutteri M100-6.00, luokka 8, teräs | AH7RYY 38CJ08

GRAINGER M01100.982.0001 kuusiomutteri M100-6.00, luokka 8, tavallinen teräs

Varastossa
Tuote: AH7RYY Malli: M01100.982.0001Ristiviite: 38CJ08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM100-6
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus80mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys145mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7662
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01100.982.0001 kuusiomutteri M100-6.00, luokka 8, tavallinen teräs
€263.96 / yksikkö