GRAINGER JBDL24AAPWNW kiinnikevalikoima, M6 - M12 koko, metrinen tyyppi, pituus 20 - 60 mm, seosteräs, 780 kappaletta | CG9WJY 402K06

GRAINGER JBDL24AAPWNW kiinnikevalikoima, koko M6 - M12, metrinen tyyppi, pituus 20 - 60 mm, seosteräs, 780 kappaletta

Varastossa
Tuote: CG9WJY Malli: JBDL24AAPWNWRistiviite: 402K06

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnikkeiden valikoima
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10 - 19mm
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHex
Pituus20 - 60mm
MateriaaliAlloy Steel
KokoM6-12
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER JBDL24AAPWNW kiinnikevalikoima, koko M6 - M12, metrinen tyyppi, pituus 20 - 60 mm, seosteräs, 780 kappaletta
€470.60 / yksikkö