Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HR64N-38 Round Bottle 1/2 Gallon HDPE | AG9RPR 21YK24

GRAINGER HR64N-38 pyöreä pullo 1/2 gallonaa HDPE

Varastossa
Tuote: AG9RPR Malli: HR64N-38Ristiviite: 21YK24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pullo
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti1/2 gal.
Koko64 oz.
Sulkumateriaalipolypropeeni
Kahva tyyliPuhaltaa valettu
Korkeus10.04 "
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Ei
    • Labware-korkeus - metrinen: 255.016 mm

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HR64N-38 pyöreä pullo 1/2 gallonaa HDPE
€4.50 / yksikkö