GRAINGER HFD05072GR8C kierteenmuodostusruuvi, pituus 2 1/4 tuumaa, karkaistu teräs, 5/16-18 kierrekoko, F-tyyppi, 800PK | CG9VYE 5CUW4

GRAINGER HFD05072GR8C kierteenmuodostusruuvi, pituus 2 1/4 tuumaa, karkaistu teräs, 5/16-18 kierrekoko, F-tyyppi, 800PK

Varastossa
Tuote: CG9VYE Malli: HFD05072GR8CRistiviite: 5CUW4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteenmuodostusruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT40
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.597 "
Pään korkeus0.191 "
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMateriaaliHinta
GRAINGER 700259-BR kierteenmuodostusruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, 10-16 kierrekoko | CG9VXW 5KHR8 700259-BRPhillips#2Sinkitty0.373 "0.133 "Leipä1 / 2 "Karkaistu teräs€962.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 699160-BR kierteenmuodostusruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko 6-32, F-tyyppi | CG9VXZ 5ETU3 699160-BRPhillips#2Sinkitty0.27 "0.097 "Leipä1 / 4 "Karkaistu teräs€985.09
Tarjouspyyntö
GRAINGER 699163-BR kierteenmuodostusruuvi, pituus 3/8 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko 6-32, F-tyyppi | CG9VYL 5ETU5 699163-BRPhillips#2Sinkitty0.27 "0.097 "Leipä3 / 8 "Karkaistu teräs€820.91
Tarjouspyyntö
GRAINGER 699448-B1 kierteenmuodostusruuvi, pituus 5/8 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, 10-24 kierrekoko | CG9VYN 5CUW8 699448-B1Hex, Slotted5 / 16 "Sinkitty0.312 "0.105 "Kuusiokoloaluslevy5 / 8 "Karkaistu teräs€1,038.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HFD05072GR8C kierteenmuodostusruuvi, pituus 2 1/4 tuumaa, karkaistu teräs, 5/16-18 kierrekoko, F-tyyppi, 800PK
€417.69 /pakkaus