GRAINGER HCIX0620100-010P Hex Head Cap Screw, Stainless Steel, 18-8, Plain, 5/8 11, Coarse, 14 Inch Length | CQ6XPT 4YLT6

GRAINGER HCIX0620100-010P Hex Head Cap Screw, Stainless Steel, 18-8, Plain, 5/8 11, Coarse, 14 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XPT Model: HCIX0620100-010PRistiviite: 4YLT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HCIX0620100-010P Hex Head Cap Screw, Stainless Steel, 18-8, Plain, 5/8 11, Coarse, 14 Inch Length
€389.93 /pakkaus