Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER GDC-524-LL Kansi ja rengas standardi pyöreä teräs 11-13/16 | AG9RQB 21YL11

GRAINGER GDC-524-LL Kansi ja rengas standardi pyöreä teräs 11-13/16

Varastossa
Tuote: AG9RQB Malli: GDC-524-LLRistiviite: 21YL11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi ja rengas
VäriMusta
Halkaisija11 13 / 16 "
MateriaaliTeräs
ShapePyöreä
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GDC-524-LL Kansi ja rengas standardi pyöreä teräs 11-13/16
€30.84 / yksikkö