GRAINGER GB 202/25K rautasydänpyörä, polyuretaanipinta, 7 7/8 tuuman renkaan halkaisija, 3520 lbs. Kuormitusluokitus | CH6PLL 454M68

GRAINGER GB 202/25K rautarengas, polyuretaanipinta, 7 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 3520 lbs. Kuormitusluokitus

Tuote: CH6PLL Malli: GB 202/25KRistiviite: 454M68
€213.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRauta
Kovuus92 Ranta A
Navan pituus3 1 / 2 "
Kuormitusluokitus3520 lbs.
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Käyttölämpötila alue-20 - 160 astetta F
Pyörän väriRuskea
Pyörän halkaisija7 7 / 8 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.002
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueLaakerityyppiYdinväriPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinmateriaaliPkg. MääräHinta
GRAINGER 400K38 rautarengas, kumipinta, 8 tuuman renkaan halkaisija, 1175 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JQV 400K38-58 - 167 astetta FRullaMustaMusta8"Kumi2"Rauta1€34.24
Tarjouspyyntö
GRAINGER 400K89 muovinen ydinpyörä, polyuretaanipinta, 6 tuuman renkaan halkaisija, 800 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JRJ 400K89-45 - 180 astetta FRullaHarmaaHarmaa6"polyuretaani2"Muovi1€15.80
Tarjouspyyntö
GRAINGER 402M58 muovinen ydinpyörä, polyuretaanipinta, 3 tuuman renkaan halkaisija, 300 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JRV 402M58-20 - 120 astetta FTarkkuus palloHarmaaHarmaa3"polyuretaani1.25 "Muovi1€9.56
Tarjouspyyntö
GRAINGER 416P25 muovinen ydinpyörä, polyuretaanipinta, 8 tuuman renkaan halkaisija, 900 lbs. Kuormitusluokitus | CH6 KANNU 416P25-40 - 175 astetta FRullaHarmaaHarmaa8"polyuretaani2"Muovi1€18.89
Tarjouspyyntö
GRAINGER 423J16 rautasydänpyörä, polyuretaanipinta, 4 tuuman renkaan halkaisija, 750 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JUV 423J16-50 - 200 astetta FRullaHarmaaVihreä4"polyuretaani2"Rauta1€33.82
Tarjouspyyntö
GRAINGER 426A71 muovinen ydinpyörä, polyuretaanipinta, 3 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 350 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JUY 426A71-15 - 160 astetta FTarkkuus palloHarmaaHarmaa3 1 / 2 "polyuretaani1.25 "Muovi1€6.86
Tarjouspyyntö
GRAINGER ALEV 150/20K-SG-BB0.5 alumiinirunko, jälkiä jättämätön kumipinta, 5 7/8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6NHV 487G14 ALEV 150/20K-SG-BB0.5-15 - 160 astetta FTarkkuus palloHopeaHarmaa5 7 / 8 "Kumi2"Alumiini1€76.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GB 202/25K rautarengas, polyuretaanipinta, 7 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 3520 lbs. Kuormitusluokitus
€213.07 / yksikkö