Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD S61RKB kypärän edessä oleva reuna ura 4 pisteen räikkäsininen AF3VMV 8DK57

BULLARD S61RKB Hard Hat Etureunan urallinen 4-pisteinen räikkä sininen

Varastossa
Tuote: AF3VMV Malli: S61RKBRistiviite: 8DK57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
Värisininen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallituuletusLisälaitepaikatANSI-luokkaANSI-tyyppiVäriShell-materiaaliKokojousitusHinta
BULLARD S62WH kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4-pisteinen lukko valkoinen | AF3WAU 8DMC1 S62WHKylläKylläC1Valkoinenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€20.24
BULLARD S51YLP kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4 pisteen lukitus keltainen | AF3WQC 8DR32 S51YLPEiKylläE1Keltainenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€18.03
BULLARD S62KB Korkkihattu Etureuna Ura 4 pisteen Pinlock sininen | AF3WQD 8DR33 S62 ktKylläKylläC1sininenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€20.24
BULLARD S62YL kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4 pisteen lukitus keltainen | AF3WQE 8DR34 S62YLKylläKylläC1Keltainenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€20.24
BULLARD S62RWH kova hattu, edessä 4-reikäinen räikkä, valkoinen | AF3WQF 8DR35 S62RWHKylläKylläC1Valkoinenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€30.78
BULLARD C30R BLUE Kova hattu, etureuna, uraton 6 räikkäsininen AF3YMA 8FG62 C30R SININENEiEiE1sininenpolyeteeni6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€42.30
BULLARD A-1 SININEN Kypärän edessä oleva reuna ura 8 Räikkäsininen AF4ARQ 8NCU9 A-1 SININENEiKylläESIMERKIKSI2sininenkestomuovi6 1 / 2 - 88 pt Räikkä€274.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD S61RKB Hard Hat Etureunan urallinen 4-pisteinen räikkä sininen
€28.01 / yksikkö