GRAINGER G15-.25F-24X48 Arkkivarasto 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu | AH2WPV 30GA10

GRAINGER G15-.25F-24X48 Arkkivarasto 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AH2WPV Malli: G15-.25F-24X48Ristiviite: 30GA10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)3 lb
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.500 "
MateriaaliPTFE
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila500
Min. Lämpötila Luokitus-400
Käyttölämpötila alue-400 - 500 astetta F
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviset ominaisuudet: Hankausta kestävä, Kemikaaleja / korroosiota kestävä, Sähkökäyttöiset sovellukset, FDA: n hyväksymä, Palonsuoja, Iskunkestävä, Kosteutta kestävä, Kitkaton pinta, Öljynkestävä, UV-kestävä, Kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
GRAINGER G15-60F-6X5 arkki 6 leveys 5 jalkaa pituus 0.060 paksu | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€192.14
GRAINGER G15-60F-6X10 arkki 6 leveys 10 jalkaa pituus 0.060 paksu | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€356.27
GRAINGER G15-60F-6X25 arkki 6 leveys 25 jalan pituus 0.060 paksu | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€868.40
GRAINGER G15-60F-6X50 arkki 6 Leveys 50 Jalat Pituus 0.060 Paksu | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,730.48
GRAINGER G15-60F-12X5 -arkkikanta 12 Leveys 5 Jalat Pituus 0.060 Paksu | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€356.27
GRAINGER G15-60F-12X10 arkki 12 leveys 10 jalkaa pituus 0.060 paksu | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€729.45
GRAINGER G15-60F-12X25 arkki 12 leveys 25 jalan pituus 0.060 paksu | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€1,714.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G15-.25F-24X48 Arkkivarasto 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu
€1,175.24 / yksikkö