GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT5 Ruokaletku 2 tuumaa Id x 100 jalkaa Kirkas 40 Psi | AB4PNU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 ruokaletku 2 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa kirkas 40 psi

Varastossa
Tuote: AB4PNU Malli: 1ZLT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,581.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Taivuta säde4"
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.2"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.2.4 "
Sisällä Dia.2"
Pituus100ft.
Max. Paine40 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.2-13 / 32 "
VahvistaminenJäykkä PVC-kierukka upotetulla langalla
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine40 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.TyöpaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT4 Ruokaletku 1 1/2 tuuman Id x 100ft Kirkas 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI€1,215.32
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT6 Ruokaletku 3 tuumaa Id x 100 jalkaa Kirkas 35 Psi | AB4PNV 1ZLT67"3"3.58 "3"35 psi3-37 / 64 "35 PSI€2,903.89
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT7 Ruokaletku 4 tuumaa Id x 100 jalkaa Kirkas 35 Psi | AB4PNW 1ZLT711 "4"4.68 "4"35 psi4-11 / 16 "35 PSI€5,288.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 ruokaletku 2 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa kirkas 40 psi
€1,581.01 / yksikkö