Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER G-F600-150LH Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 600 PSI CWP, 0-350 Deg F, Lukitusvivun kahva | CQ2LKE 20K886

GRAINGER G-F600-150LH Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 600 PSI CWP, 0-350 Deg F, Locking Lever Handle

Varastossa
Tuote: CQ2LKE Model: G-F600-150LHRistiviite: 20K886
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
€87.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 06Q031B04112 Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 1 1/2 tuuman putki, 1000 PSI, 32-320 astetta F, hitsattu | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112Palloventtiili€245.74
GRAINGER 1PYV5 Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 1 1/2 tuuman putki, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5Palloventtiili€90.89
GRAINGER SSV-150 Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 1, 500 PSI CWP, 0-400 Deg F | CQ2LKA 20K959 SSV-150Palloventtiili€421.10
GRAINGER SSV-150NLH Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 1, 500 PSI CWP, 0-400 Deg F, Vipukahva | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHPalloventtiili€341.18
GRAINGER GG-F600-150 palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 600 PSI CWP, 0-350 astetta F, vivun kahva | CQ2LKC 20K878 GG-F600-150Palloventtiili€84.95
GRAINGER G-F600-150 Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 600 PSI CWP, 0-350 Deg F, vivun kahva, messinki | CQ2LKD 20K914 G-F600-150Palloventtiili€98.04
GRAINGER 06Q031B04114 Palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki, 1 1/4 tuuman putki, 1000 PSI, 32-320 astetta F, hitsattu | CQ2LKF 796AA9 06Q031B04114Palloventtiili€175.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G-F600-150LH Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 600 PSI CWP, 0-350 Deg F, Locking Lever Handle
€87.83 / yksikkö