Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER FL5-HS-0832SR Riv-float (r) -työkalu 1.75 tuumaa 8-32 | AG2TZQ 32FX70

GRAINGER FL5-HS-0832SR Riv-float(r) käsityökalu 1.75 tuumaa 8-32

Varastossa
Tuote: AG2TZQ Malli: FL5-HS-0832SRRistiviite: 32FX70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsityökalu
Pituus175mm
MateriaaliTeräs
Koko8-32
Kiertyyppikeisarillinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FL5-HS-0832SR Riv-float(r) käsityökalu 1.75 tuumaa 8-32
€345.54 / yksikkö