Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC LBJK01 Laboratory Jack Steel 26cm | AH2AGG 23YX17

UNITED SCIENTIFIC LBJK01 Laboratory Jack Steel 26cm

Varastossa
Tuote: AH2AGG Malli: LBJK01Ristiviite: 23YX17

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorio Jack
Pohjan pituus15cm
Pohjan leveys12cm
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus26cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC LBJK01 Laboratory Jack Steel 26cm
€130.19 / yksikkö