GRAINGER ER1100-035-16 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija Er1100 | AF7FVQ 20YD99

GRAINGER ER1100-035-16 Hitsauslanka, halkaisija 0.035 tuumaa Er1100

Varastossa
Tuote: AF7FVQ Malli: ER1100-035-16Ristiviite: 20YD99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka
AWS-luokitusER1100
Säiliön koko16 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus13,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7605190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaeräMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER 308LFCO-035-25 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lfco | AF7FNG 20YC38 308LFCO-035-2525 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€1,604.07
GRAINGER 308LFCO-045-25 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lfco | AF7FNH 20YC39 308LFCO-045-2525 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€1,287.12
GRAINGER 308LT1-035-11 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNJ 20YC40 308LT1-035-1111 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€347.21
GRAINGER 308LT1-035-33 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNK 20YC41 308LT1-035-3333 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€975.08
GRAINGER 308LT1-045-11 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNL 20YC42 308LT1-045-1111 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€326.88
GRAINGER 308LT1-045-33 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNM 20YC43 308LT1-045-3333 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€695.69
GRAINGER 309LFCO-035-01 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 309lfco | AF7FNN 20YC44 309LFCO-035-011 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€77.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER1100-035-16 Hitsauslanka, halkaisija 0.035 tuumaa Er1100
€294.42 / yksikkö