Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84557 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 1/4 Inch Drill, 6Mm Length, 100PK | AG9AMB 4184-6CN-60 / MA3329-106 / 15062

CHRISLYNN 84557 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 1/4 tuuman pora, 6 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AMB Malli: 84557Ristiviite: 4184-6CN-60 / MA3329-106 / 15062

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 / 4 "
Lisää pituus6mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-6CN-60
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-106
    • Recoil-ristiviite: 15062

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84557 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 1/4 tuuman pora, 6 mm:n pituus, 100 PK
€14.71 /pakkaus