Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ENP616383752-10 Kumireunukset F-tyyli 37/64 tuuman leveys 10 jalkaa | AH7YEU 38EH52

GRAINGER ENP616383752-10 kumireunus F-tyyli 37/64 tuumaa leveys 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7YEU Malli: ENP616383752-10Ristiviite: 38EH52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
Uran syvyys19 / 32 "
Uran leveys1 / 4 "
Pituus10ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila160 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-40
Kokonaiskorkeus13 / 16 "
kokonaisleveys37 / 64 "
TyyliF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
GRAINGER ENP102281232-10 Kumireunus neopreeni tyyli 10 jalkaa AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A€13.74
GRAINGER ENP102281232-25 Kumireunus neopreeni tyyli 25 jalkaa AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A€35.61
GRAINGER ENP102281232-50 Kumireunus neopreeni tyyli 50 jalkaa AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A€75.04
GRAINGER ENP104081216-10 Kumireunus Neopreeni 1/4 tuuman korkeus 10 jalkaa | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A€15.15
GRAINGER ENP104081216-25 Kumireuna neopreeni 1/4 tuuman korkeus 25 jalkaa | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A€41.65
GRAINGER ENP108161620-10 Kumireuna neopreeni 5/16 tuuman korkeus 10 jalkaa | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "1 / 4 "A€12.40
GRAINGER ENP108161620-25 Kumireunus Neopreeni 5/16 tuuman korkeus 25 jalkaa | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A€33.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ENP616383752-10 kumireunus F-tyyli 37/64 tuumaa leveys 10 jalkaa
€39.22 / yksikkö