GRAINGER EngineTurn 304BA-22Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.028 Inch ThickFlat Polished Finish | CQ4TXE 481F47

GRAINGER EngineTurn 304BA-22Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.028 tuuman paksu litteä kiillotettu viimeistely

Varastossa
Tuote: CQ4TXE Malli: EngineTurn 304BA-22Gx24x24Ristiviite: 481F47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9512
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EngineTurn 304BA-22Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.028 tuuman paksu litteä kiillotettu viimeistely
€565.87 / yksikkö