GRAINGER EngineTurn 304BA-16Gx48x48 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 4 Ft Size, 0.058 Inch Thick, Flat Polished Finish | CQ4UFR 481F39

GRAINGER EngineTurn 304BA-16Gx48x48 hopea ruostumaton teräslevy, 4 Ft X 4 Ft koko, 0.058 tuumaa paksu, litteä kiillotettu pinta

Varastossa
Tuote: CQ4UFR Malli: EngineTurn 304BA-16Gx48x48Ristiviite: 481F39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€884.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EngineTurn 304BA-16Gx48x48 hopea ruostumaton teräslevy, 4 Ft X 4 Ft koko, 0.058 tuumaa paksu, litteä kiillotettu pinta
€884.74 / yksikkö