GRAINGER DUAS03012GR8M Machine Screw, #10-32 Thread Size, 3/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister | CQ6XWF 5CUU4

GRAINGER DUAS03012GR8M koneruuvi, #10-32 kierrekoko, 3/8 tuuman pituus, teräs, sinkitty, täyte

Varastossa
Tuote: CQ6XWF Malli: DUAS03012GR8MRistiviite: 5CUU4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DUAS03012GR8M koneruuvi, #10-32 kierrekoko, 3/8 tuuman pituus, teräs, sinkitty, täyte
€448.06 /pakkaus