Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DECOP-125-10T -hitsauslanka 0.125 tuuman halkaisija Decop | AF7FQV 20YC97

GRAINGER DECOP-125-10T hitsauslanka, halkaisija 0.125 tuumaa Decop

Varastossa
Tuote: AF7FQV Malli: DECOP-125-10TRistiviite: 20YC97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusDECOP
Säiliön koko10 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija0.125 "
Pituus36 "
MateriaaliHapettamaton kupari
Vetolujuus25,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7408290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
GRAINGER DECOP-125-01T -hitsauslanka 0.125 tuuman halkaisija Decop | AF7FQU 20YC96 DECOP-125-01T1 lb€37.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DECOP-125-10T hitsauslanka, halkaisija 0.125 tuumaa Decop
€315.29 / yksikkö