Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 900568-8B letkuliitin 7/8 tuuman | AA6PRK 14L796

AEROQUIP 900568-8B Letkun kiinnitysholkki 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PRK Malli: 900568-8BRistiviite: 14L796

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunMessinki
AsennusmateriaaliMessinki
Letku13 / 32 "
Pituus0.6 "
TyyppiPakkausholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
AEROQUIP 900568-10B Letkun kiinnitysholkki 1/2 tuumaa | AA6PRG 14L793 900568-10B101 / 2 "0.6 "€11.29
AEROQUIP 900568-12B letkuliitin, 5/8 tuuman | AA6PRH 14L794 900568-12B125 / 8 "0.7 "€13.01
AEROQUIP 900568-16B Letkun kiinnitysholkki 7/8 tuumaa | AA6PRJ 14L795 900568-16B167 / 8 "0.75 "€16.73
AEROQUIP 900568-6B letkuliitosholkki 5/16 tuumaa | AA6PRL 14L797 900568-6B65 / 16 "0.5 "€8.18
AEROQUIP 900568-4B letkuliitin 3/16 tuumaa | AA6PRM 14L798 900568-4B43 / 16 "0.4 "€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 900568-8B Letkun kiinnitysholkki 7/8 tuumaa
€5.96 / yksikkö