Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CTB 20B/W Suojaava jalkakärki Slip On Round 63/64 PK10 | AG9CMG 16ZE30

GRAINGER CTB 20B/W suojaava jalkakärjen liukuminen kierrokselle 63/64 PK10

Varastossa
Tuote: AG9CMG Malli: CTB 20B/WRistiviite: 16ZE30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalujen suojaavat jalkavinkit
KorkkityyppiSuoraan
VäriMusta
Halkaisija63 / 64 "
Korkeus1 15 / 32 "
Jalka ulkopuolella Dia.1"
MateriaaliKumi
ShapePyöreä
PintatyyppiKovat pinnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huonekalujen kärjen kiinnitysmenetelmä: Slip-On
    • Huonekalujen kärjen tyynyn materiaali: Ei tyynyä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
GRAINGER CTB 14B / W -suojakärjen liukukappale pyöreällä 15/64 PK10 | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WMusta15 / 64 "13 / 16 "10€10.47
GRAINGER CTB 14G / W -suojajalkaosa liukuu pyöreälle 15/64 PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WHarmaa15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 14W / W suojajalkakärki liukuu pyöreälle 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / WValkoinen15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 15B / W Suojajalkakärki luistaa pyöreällä 23/64 PK10 | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WMusta23 / 64 "1"10€13.44
GRAINGER CTB 15G / W suojajalkakärki liukuu pyöreällä 23/64 PK10 | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WHarmaa23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 15W / W suojajalkakärki liukuu pyöreälle 23/64 PK10 | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / WValkoinen23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 16B / W Suojajalkakärki luistaa pyöreällä 31/64 PK25 | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WMusta31 / 64 "1 1 / 16 "25€35.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CTB 20B/W suojaava jalkakärjen liukuminen kierrokselle 63/64 PK10
€15.04 /pakkaus