GRAINGER CPS1PJC5GR Cap Screw/Nut Assortment, Metric, 128 Peices | CD2MCM 53WP95

GRAINGER CPS1PJC5GR korkkiruuvi/mutterivalikoima, metrinen, 128 kpl

Varastossa
Tuote: CD2MCM Malli: CPS1PJC5GRRistiviite: 53WP95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiruuvi ja mutterivalikoima
Drive TypeHex
Kuljettajan koko17 - 19mm
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHex
Pituus20 - 80mm
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä128
Kokojen lukumäärä19
KokoM10, M12
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1PJC5GR korkkiruuvi/mutterivalikoima, metrinen, 128 kpl
€367.33 / yksikkö