HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG2 -nauhapussi, 8-1 / 2 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NNK

APPROVED VENDOR 3CUG2 teippisairauspussi, pituus 8-1/2 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NNK Malli: 3CUG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan sairauspussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriValkoinen
Korkeus8.5 "
Pituus8.5 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.57
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG2 teippisairauspussi, pituus 8-1/2 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€327.05 / yksikkö