GRAINGER CPS1PJC3GR Hex Screw, Nut and Washer Assortment, 3/4 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 515 Peices | CG9WCZ 53WR13

GRAINGER CPS1PJC3GR kuusioruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 3/4-2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-20 ja 3/8-16, 515 kpl

Varastossa
Tuote: CG9WCZ Malli: CPS1PJC3GRRistiviite: 53WR13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioruuvi, mutteri ja aluslevyvalikoima
Drive TypeHex
Kuljettajan koko7/16 - 9/16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeHex
Pituus3/4 - 2 "
MateriaaliTeräs
Koko1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1PJC3GR kuusioruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 3/4-2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-20 ja 3/8-16, 515 kpl
€429.96 / yksikkö