RIDGID 31040 suora putkiavain, Heavy Duty, 48 tuuman pituus, valurauta | AD8ZUY 4NV21

RIDGID 31040 suora putkiavain, Heavy Duty, 48 tuuman pituus, valurauta

Varastossa
Tuote: AD8ZUY Malli: 31040Ristiviite: 4NV21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
luokkaLuokka
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti6"
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
Kokonaispituus48 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4675
Laivan korkeus (cm)106.17
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
RIDGID 10348 pikaliitinavain 10 tuuman pituinen valurauta | AA9RWK 1EZ12 10348ValurautaNopea putkiavain3/8 To 1-1/2"Taottu teräsV muotoinen, jousikuormitettu10 "€98.32
RIDGID 31045 suora putkiavain, Heavy Duty, 60 tuuman pituus, valurauta | AB4DYK 1XDY8 31045ValurautaSuora putkiavain8"TeräsSahalaitainen60 "€850.76
RIDGID 31000 suora putkiavain, Heavy Duty, 6 tuuman pituus, valurauta | AB4DYL 1XDY9 31000ValurautaSuora putkiavain3 / 4 "Alloy SteelSahalaitainen6"€46.38
RIDGID 10358 suora putkiavain 14 tuuman pituinen valurauta | AC8KLV 3AY50 10358ValurautaRapidGrip-putkiavain3/8 - 2 "Taottu teräsV muotoinen, jousikuormitettu14 "€107.59
RIDGID 31005 suora putkiavain, Heavy Duty, 8 tuuman pituus, valurauta | AD6RRC 4A497 31005ValurautaSuora putkiavain1"Alloy SteelSahalaitainen8"€56.36
RIDGID 31010 suora putkiavain, Heavy Duty, 10 tuuman pituus, valurauta | AD6RRD 4A498 31010ValurautaSuora putkiavain1.5 "TeräsSahalaitainen10 "€54.71
RIDGID 31020 suoraputkiavain, 14 tuuman pituus, valurauta | AD6RRE 4A499 31020ValurautaSuora putkiavain2"TeräsSahalaitainen14 "€68.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31040 suora putkiavain, Heavy Duty, 48 tuuman pituus, valurauta
€586.74 / yksikkö