GRAINGER CPS1PJC2GR Screw, Nut and Washer Assortment, 1/2 to 2 Inch Length, Steel, 1/4-20 and 3/8-16 Thread Size, 941 Pieces | CG9UKF 53WR26

GRAINGER CPS1PJC2GR ruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 1/2-2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-20 ja 3/8-16, 941 kappaletta

Varastossa
Tuote: CG9UKF Malli: CPS1PJC2GRRistiviite: 53WR26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko7/16 - 9/16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHex
Pituus1/2 - 2 "
MateriaaliTeräs
Koko1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-18
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1PJC2GR ruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 1/2-2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-20 ja 3/8-16, 941 kappaletta
€328.44 / yksikkö