Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPB2-3118-280-5 Niittimutteri 5/16-18 Kierre 1.141 tuumaa, 5PK | AG2TYK 32FX37

GRAINGER CPB2-3118-280-5 niittimutteri 5/16-18 kierre 1.141 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2TYK Malli: CPB2-3118-280-5Ristiviite: 32FX37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.495 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.770 "
Grip-alue0.020 - 0.280 "
Pää Dia.0.770 "
Pään korkeus0.062 "
Reiän koko0.500 "
Pituus1.141 "
MateriaaliTeräs
MutteriUurrettu runko
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPB2-3118-280-5 niittimutteri 5/16-18 kierre 1.141 tuumaa, 5PK
€10.41 /pakkaus