GRAINGER CO236-P6 GP Tilauspakkaus Varastokori 3 hyllyä 3000 lb Kapasiteetti | AJ2KJY 8EP55

GRAINGER CO236-P6 GP Tilauspakkaus Varastokori 3 hyllyä 3000 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ2KJY Malli: CO236-P6 GPRistiviite: 8EP55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilausvalintakori
Kapasiteetti hyllyä kohti1000 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus36 "
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys24 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CO236-P6 GP Tilauspakkaus Varastokori 3 hyllyä 3000 lb Kapasiteetti
€921.06 / yksikkö