Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Rivet Nut 3/8-16 Thread 0.805 Inch, 20PK | AG2UDL 32FY63

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Niittimutteri 3/8-16 kierre 0.805 tuumaa, 20PK

Varastossa
Tuote: AG2UDL Malli: CAK2-3716-312-20Ristiviite: 32FY63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.595 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.595 "
Pään korkeus0.022 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.805 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Niittimutteri 3/8-16 kierre 0.805 tuumaa, 20PK
€18.90 /pakkaus