Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Niittimutteri 5/16-18 Kierre 0.805 tuumaa, 25PK | AG2UDJ 32FY61

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Niittimutteri 5/16-18 kierre 0.805 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2UDJ Malli: CAK2-3118-312-25Ristiviite: 32FY61
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
€17.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.595 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.595 "
Pään korkeus0.022 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.805 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Niittimutteri 5/16-18 kierre 0.805 tuumaa, 25PK
€17.31 /pakkaus