GRAINGER BULK-CS-GLE-7 LE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 24 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/2 Inch Thick, Brown | CP9KFV 55RK08

GRAINGER BULK-CS-GLE-7 LE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CP9KFV Malli: BULK-CS-GLE-7Ristiviite: 55RK08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GLE-7 LE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, ruskea
€516.42 / yksikkö