GRAINGER BULK-CS-GG10-185 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/8 Inch Thick, Yellow | CP9JUP 55TX18

GRAINGER BULK-CS-GG10-185 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/8 tuumaa paksu, keltainen

Varastossa
Tuote: CP9JUP Malli: BULK-CS-GG10-185Ristiviite: 55TX18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG10-185 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/8 tuumaa paksu, keltainen
€374.19 / yksikkö