Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15931 1/4 x 1 ruostumattomasta teräksestä uritettu haarukka | AC3WQP 2XAC3

APPROVED VENDOR 15931 1/4 x 1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WQP Malli: 15931Ristiviite: 2XAC3
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
€2.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Pin Dia.1 / 4 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15931 1/4 x 1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€2.77 / yksikkö