Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BRY460C5W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 60 A, 600 VAC, 15 hv Hevosvoimat | CQ3QEC 49YX83

GRAINGER BRY460C5W WatertigHeight tappi- ja holkkiliitin, 60 A, 600 VAC, 15 hv hevosvoimat

Varastossa
Tuote: CQ3QEC Malli: BRY460C5WRistiviite: 49YX83
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
€580.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER BRY5100C9W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 100 A, 120/208VAC, 10 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QDX 49YX86 BRY5100C9W€911.81
GRAINGER BRY4100C9W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 100/125 A, 200 - 250 VAC | CQ3QDY 49YX80 BRY4100C9W€872.00
GRAINGER BRY420C7W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 20 A, 480 VAC, 5 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QDZ 49YX81 BRY420C7W€247.87
GRAINGER BRY430C7W Vesitiivis tappi- ja holkkiliitin, 30 A, 480 VAC, 7 1/2 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEA 49YX82 BRY430C7W€333.15
GRAINGER BRY560C9W Vedenkorkeus tappi- ja holkkiliitin, 60 A, 120/208VAC, 3 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEB 49YX87 BRY560C9W€623.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BRY460C5W WatertigHeight tappi- ja holkkiliitin, 60 A, 600 VAC, 15 hv hevosvoimat
€580.16 / yksikkö