GRAINGER B38100.100.0001 Aluslevy 1 Pultti Hiiliteräs 2-1/2 Ulkohalkaisija, 110PK | AH8JBT 38TT84

GRAINGER B38100.100.0001 Aluslevy 1 pultti hiiliteräs 2-1/2 ulkohalkaisija, 110PK

Varastossa
Tuote: AH8JBT Malli: B38100.100.0001Ristiviite: 38TT84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä110
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino21.21 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.165 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5486
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B38100.100.0001 Aluslevy 1 pultti hiiliteräs 2-1/2 ulkohalkaisija, 110PK
€129.36 /pakkaus