GRAINGER B38100.062.0001 Aluslevy 5/8 Pultti Teräs 1-3/4 Ulkohalkaisija, 275PK | AH8JBR 38TT83

GRAINGER B38100.062.0001 Aluslevy 5/8 pultti teräs 1-3/4 ulkohalkaisija, 275PK

Varastossa
Tuote: AH8JBR Malli: B38100.062.0001Ristiviite: 38TT83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä275
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pakkauksen paino20.48 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.134 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2214
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B38100.062.0001 Aluslevy 5/8 pultti teräs 1-3/4 ulkohalkaisija, 275PK
€136.11 /pakkaus