GRAINGER B31810.019.0100 Itseporautuva ruuvi #10 X 1 Sinkki, 2500PK | AG2GNA 31JK01

GRAINGER B31810.019.0100 Itseporautuva ruuvi #10 X 1 sinkki, 2500PK

Varastossa
Tuote: AG2GNA Malli: B31810.019.0100Ristiviite: 31JK01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.105 - 0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1598
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.019.0100 Itseporautuva ruuvi #10 X 1 sinkki, 2500PK
€211.27 /pakkaus