Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-18 I/O-LEO Suojalasit Sisä-/ulkokäyttöön Kirkas | AH7QCU 36XR54

ELVEX SG-18 I/O-LEO Suojalasit sisä-/ulkokäyttöön Kirkkaat

Varastossa
Tuote: AH7QCU Malli: SG-18 I/O-LEORistiviite: 36XR54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriLeopardi kuvio
TemppelityyliEi säädettävissä
UV-suoja99.99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriHinta
ELVEX SG-18BR-LEO Naisten yleislasit | AH7QCR 36XR52 SG-18BR-LEORuskeaRuskea€18.14
ELVEX SG-18C-LEO Naisten Suojalasit Kirkas Yleinen | AH7QCT 36XR53 SG-18C-LEOPoista valintaPoista valinta€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-18 I/O-LEO Suojalasit sisä-/ulkokäyttöön Kirkkaat
€19.54 / yksikkö