GRAINGER B31810.019.0075 Itseporautuva ruuvi #10 X 3/4 sinkki, 3000PK | AG2GMZ 31JJ99

GRAINGER B31810.019.0075 Itseporautuva ruuvi #10 X 3/4 sinkki, 3000PK

Varastossa
Tuote: AG2GMZ Malli: B31810.019.0075Ristiviite: 31JJ99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.105 - 0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3335
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.019.0075 Itseporautuva ruuvi #10 X 3/4 sinkki, 3000PK
€171.26 /pakkaus